BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断機用カッター(チップソー)
コードレス工具専用丸のこ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61305948
品番
2608644549
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
コードレス工具専用。
1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種
GKS18V-57H
刃数
48
タイプ
エキスパート
鋸身厚(mm)
1
対象
ラミネート材用
刃先厚(mm)
1.8
外径(mm)
165
内径(mm)
20