ASI-WK-8 アシックスソックス HARD 先丸 底パイル ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 61306289

 

ASI-WK-8 アシックスソックス HARD 先丸 底パイル ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 61306289 ASI-WK-8 アシックスソックス HARD 先丸 底パイル ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 61306289

アシックスソックス HARD 先丸 底パイル ショート丈 3足組 カラーアソート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード61306289 品番ASI-WK-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

糸からこだわった高耐久設計のアシックス靴下です。
かかと部分のマチを大きく立体的にすることで、かかとのフィット感やホールド感が向上します。
足底パイル : パイルが衝撃を吸収し、負担を軽減します。

材質ポリエステル・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)26〜28 標準質量(g/片足)22 機能高耐久設計、Yヒール 入数3足 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61306273
2021-11-16
用途:
自動車整備

アシックスの安全靴が良かったので、靴下もアシックスにしてみたら更に履き心地よくなりました。底パイルのおかげの様な気がします。

対象商品:
61306289
2021-06-20
用途:
仕事

主に仕事用で使用しています。メーカー品なので履き心地もいいし、長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする