岡本
岡本の シャツ・インナー
岡本の 靴下
Ag+ 迷彩柄スニーカーソックス 消臭 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
61306465
品番
781-052A-26-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
50回洗濯後も消臭機能が持続するスニーカーソックスです。
紡糸の段階でAG+(銀イオン)を練り込んだ裏糸を使用しているので洗濯しても機能が落ちにくい!
材質
ポリエステル・綿・ポリウレタン
色
カラーアソート
サイズ(cm)
25〜27
標準質量(g/片足)
14
機能
AG+「消臭機能」
入数
3足
指タイプ
先丸