270-217-26-50 脱げないココピタ メンズ ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本 61306605 270-217-26-50 脱げないココピタ メンズ ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本 61306605 270-217-26-50 脱げないココピタ メンズ ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス 岡本 61306605

脱げないココピタ メンズ ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード61306605 品番270-217-26-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の「コの字型ストッパー」を採用することで、脱げにくい「浅履きタイプ」のショートソックスです。
ストッパーは、「カカト部分」に配置、「脱げない」を実現!
爽やかなコットン素材を採用。汗をかきやすい季節でも快適です。
足の動きと生地の伸縮を研究し、かかとをしっかりホールドし、脱げにくい構造を実現しました。

材質綿・ポリエステル・その他 グレー サイズ(cm)25〜27 標準質量(g/片足)9 機能コの字型ストッパー 入数1足 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする