曜日別特売
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477

SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477
SSD-03 真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段 SUN UP 61309477

真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
穴あけ寸法(Φmm)5、7、9、11、13、15、17、19、21
5、7、9、11、13、15、17、19、21
4、6、8、10、12、14、16、18、20
全長(mm)75
内容量1個注文コード61309477品番SSD-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。
対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材
使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー
コスパの良い穴あけドリルです。

用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)全長(mm)75質量(g)50硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません穴あけ寸法(Φmm)5、7、9、11、13、15、17、19、21六角軸シャンク径6.35

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする