曜日別特売
GH-HSWM2-BK HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309565

本体

GH-HSWM2-BK HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309565
GH-HSWM2-BK HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309565
GH-HSWM2-BK HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309565
GH-HSWM2-BK HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309565
GH-HSWM2-BK HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 61309565

HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61309565品番GH-HSWM2-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1台で「2入力1出力」または「1入力2出力」の2WAY切替が可能な多機能なHDMIセレクタです。
4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。
手動切替式なので、意図しない自動切替が起こらず、安定した使用感が魅力。電源不要で、HDMIケーブルを接続するだけの簡単設置もポイントです。
HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。
Nintendo Switch 2など最新機器との動作確認済みで、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。

その他【映像帯域】6.9Gbps/600MHz材質質量(g)約70備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧HDMI接続機器からのバスパワー駆動(外部電源不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×53×21適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース上部:HDMIタイプA端子×1、下部:HDMIタイプA端子×2 ※入出力両方向対応最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする