イメージ

MTA-J080AH 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309748 MTA-J080AH 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 61309748

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61309748 品番 MTA-J080AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

片手でも開けやすい「ハンドルつき」ワンプッシュマグボトル(水筒)。
ハンドルつきで、学校や職場はもちろん、お出かけにも便利。ワンプッシュタイプで手軽に素早く水分補給できます。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。外せる飲み口でしっかり洗えて衛生的。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!

質量(kg)0.36 ネモフィラブルー 容量(L)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×8.6×31.4 保温効力(℃)(6時間)75以上、(1時間)87以上 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする