イメージ

PWR-A120AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309791 PWR-A120AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309791 PWR-A120AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309791 PWR-A120AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309791 PWR-A120AL 真空断熱ステンレスポット タイガー魔法瓶 61309791

真空断熱ステンレスポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61309791 品番 PWR-A120AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタイリッシュなデザイン性と使いやすさを追求したステンレスポット。
軽くて丈夫なステンレス製の真空二重構造により、高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物は温かいまま、冷たい飲み物は冷たいまま、温度を長時間保ちます。
簡単に素早く着脱できるワンタッチふたを採用。
レバーをプッシュして傾けると中の飲み物が出る構造です。
広口約7.5cmで大きな氷も入りやすい。
本体丸洗いOK!

質量(kg)0.72 クラウドブルー 容量(L)1.2 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.1×17.6×21.9 保温効力(℃)(10時間)68以上 保冷効力(℃)(10時間)9以下 口径(Φcm)7.5 エコマーク認定番号10 146 004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする