※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製ベントパドルブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61309843 品番SPV71225
販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

柔らかい細めピン:枝毛・切れ毛の方でも、からみにくい!
穴あきラバークッション:ドライヤーの風が通るのでセットの効率がアップ!ピンの動きの自由度が高まり、前後左右のリズミカルなブラッシングが可能。
木製ハンドル:美しい白木を採用、手に馴染む面取り加工をしています。
【おすすめのスカルプケア】1.毛先10cmのからまりをとり、上から下へブラッシング。2.髪の根元から頭皮をほぐすように、下から上へ全体的にブラッシング。3.ヘッド部分を持ち、頭皮に気持ちの良い強さで押し当てる。

材質木、ナイロン、天然ゴム 材質(柄部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする