MKL-W075TL 真空断熱フードジャー タイガー魔法瓶 61309949

イメージ

MKL-W075TL 真空断熱フードジャー タイガー魔法瓶 61309949
MKL-W075TL 真空断熱フードジャー タイガー魔法瓶 61309949

真空断熱フードジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
バーミリオン
容量(L)0.75
内容量1個注文コード61309949品番MKL-W075TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

温かいスープや料理から冷たいデザートまで温度をキープ!
パッキン一体型せん&食洗機対応でお手入れも簡単。
スープから具材の大きな料理まで、様々なメニューが入れられる真空断熱フードジャー。ランチからアウトドアまで、あらゆるシーンで一年中活躍します。
口径約7.0cmの広口で、大きな具材が取り出しやすく食ベやすくなっています。
カップの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけでいつでも清潔です。

質量(kg)0.41バーミリオン容量(L)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.9×9.9×17.9保温効力(℃)(6時間)73以上、(1時間)86以上保冷効力(℃)(6時間)8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする