代表商品画像

サテンフラリスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 イエロー 注文コード61310615 品番08220
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はなど150種類から選べます 他の種類を見る

しっかりとしたハリと、多彩なカラーを揃えたフローリスト用サテンリボン

イエロー 直径(Φcm)【スプール】15 寸法(幅Wmm×長さLm)22×92 素材アセテート 色番2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする