画像準備中

先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61311611 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ(cm)29 ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強 材質(ソール)アメゴム底 標準質量(g/片足)370(26cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40523052
2023-01-19
用途:
大工作業時
煖エ建築 様 (建設業・工事業)

二回目の購入です。履き心地が良いので再購入しました。

対象商品:
40522982
2022-02-01
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

動きやすく使いやすいです。リピートで色違いで何度も購入しています。

対象商品:
40523043
2022-01-19
用途:
外の現場作業員
建設業・工事業

値段の割には丈夫でいいと思います!
リピートしようと思います

対象商品:
40523043
2018-11-09
用途:
鉄工・木工の加工作業・屋根上の作業・機械修理等
杉本自動車整備工場 様

屋根に上って作業する時は充分に注意して作業するが、湿気がある時は特に注意するが、勝鳶はアメゴム底が気に入りました。(滑りが少ないと思う)85才

1人が参考にしています
対象商品:
40522982
2016-05-25
用途:
室内作業現場に最適
濱田住設 様 (建設業・工事業)

室内で作業するのに、万が一の
落下での足元を保護してくれる。
爪先にプラスチックの様な保護材が入っていて
室内で壁などにつま先が 当たった時の
建物えの破損が 鉄製に比べて
断然やさしい、

1人が参考にしています
対象商品:
40522982
2016-03-09
用途:
現場 室内作業で使用
建設業・工事業

安全靴着用の現場で 室内作業時に
大変 便利。
つま先部が プラスチックの様な物が
入っているタイプで 室内仕上げ作業時に
先が 鉄製でないので 重宝してます。
マジックテープで 締付けできるのもイイ。
後 少し安ければ ☆5なんだけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする