RS232Cラインバッファ(絶縁型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61311726 品番CNV-05
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

CNV-05はRS-232Cのすべての信号をフォトカプラで絶縁していますので、
通信ケーブル間に組み込むだけで手軽にノイズ対策をすることが可能です。
梱包内容
CNV-05本体 1台
ACアダプター(P-200C) 1個
RS232Cケーブル(09F-09F) 1本
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書

電源電圧AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く) 最大消費電力(W)2.3 インターフェース【RS-232C】D-Sub9ピンオス (DCE 全二重) ボーレート115.2kbps 結線【内部】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD ESD保護±15kV
取扱説明書:(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする