レディースウェーブサンダル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61312519 品番 T-21878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

屈折しやすいウェーブ底を使用しているので歩きやすいサンダルです。
疲れにくく、日常からオフィス履きまで幅広いシーンに最適です。

ブラック サイズM 材質(底部)合成底 厚さ(cm)2.5(ソール) RoHS指令(10物質対応)対応 ヒール(cm)6 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61312528
2024-08-22
用途:
室内履き

底部分が波々になっているので、歩くのに楽かなと思い買いました。履けない訳ではないけど、少し窮屈。メンズサイズのMよりもかなり小さくて、分厚い靴下を履いたら無理ですね。LLサイズがあれば良かったです。

対象商品:
61312528
2024-04-04
用途:
事務所内で

社内の上履き用に購入しました。トイレの際に履き替えるため、ベルトなしのサンダルを探していたので、安いし購入してみました。かかとが少し高いのが心配でしたが、細いヒールではないため、安定していていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする