インスタントカメラ Mini Shot 3 RETRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61313510 品番 PMS3R-C300RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。
プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 3(76×76mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。
カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。
【フレキシブルなプリントスタイル】
フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。
【プレビュー機能で安心撮影】
撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。
【スマートフォン連携】
アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。
【セルフィーミラー搭載】
フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。
【簡単メンテナンス】
ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。
【USBタイプC充電】
外出先でも手軽に充電可能。

付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書 仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応 寸法(mm)(プリントサイズ)76×76 ホワイト 質量(g)370 本体寸法(mm)約134.0×104.0×30 解像度1300万画素 撮影範囲オート(30cm〜 ∞) 印刷速度(1枚あたり)約60秒 バッテリー容量(mAh)900 画面サイズ1.7インチ LCD 印刷方式4PASS(昇華型プリント) ISO感度設定Auto(ISO100〜1600)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする