GD-2 グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 61313659 GD-2 グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 61313659

グリーンドライブ ハイパフォーマンスチェーンルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61313659 品番GD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

過酷な環境下で高いパフォーマンスを発揮する優れたオイル。
漕ぎ出した瞬間から実感できるほどの高い潤滑性能。
厚い油膜を金属面に形成・維持し潤滑性能を長く持続。
金属面に吸着し、雨に流れづらい高耐水・高持続。
洗車後すぐに濡れたチェーンへ注油可能な水置換性。
生分解性のベースオイル採用と揮発性溶剤不使用で環境と人にやさしい配合。
ボトルタイプ。

成分100%合成油 容量(mL)50 内容量(mL)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする