DL-003 バイク用 ダブルライダースジャケット レザー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61313736 品番 17817
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

脱着式のインナーベスト
背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き
プロテクターはSAS-TEC(別売)が使用可能

サイズWM(レディース) ブラック 混率(%)(本体表)牛革100、(本体裏地)ポリエステル100、(脱着インナー)ポリエステル100 機能表面はっ水加工 着丈(cm)58 裾幅(cm)47 裄丈(cm)79 胸幅(cm)48
注意
※サイズは全て製品寸法です。ヌードサイズではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
防寒
サービス業

大きめのサイズのつもりで買いましたが、なんか小さい。皮ジャンとしてはとても気に入りましたが、なんかパツパツです。肩幅とかお腹周り(笑)とか。あと筋トレで腕を太くしてい最中なのですが、今の段階でもかなり袖も細い。軽いマッチョな人にはイマイチな感じです。たぶん身長180cmくらいの人は一番でかいサイズ買わないとダメだと思います。でも服自体は気に入っているのでちょっと我慢しながら着ます。こういう革って着続けて慣らすもんですしね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする