テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61313869 品番 MTBT-1250R(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード
木目の美しいシートで、木のような質感を再現
角も丸みのある加工で優しいデザイン
脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能
真ん中に固定棚で仕切りあり
中央上部に配線孔付き
背面化粧仕上げ

用途テレビ台、ローボードとして。隠せるテレビボード ジャバラ ローボード リビングボード テレビラックリビング収納 TV台 TVラック TVボード AVボード 隠す収納 仕様【配線孔】直径約5cm(中央、上/天板から1.5cm、下/底板から2.5cmに位置) 質量(kg)20.5 ホワイトウォッシュ(木目調) 材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード 天板耐荷重(kg)50 寸法(cm)【扉間口】最大幅:80.5 棚板耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×38×48 組立時間約30-40分 材質(脚部)天然木(ラッカー塗装) 内寸(cm)【脚部下】幅43/91、高さ18 総耐荷重(kg)90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:39/55.5×32×(上)9.5/(下)14.5 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:117.5×37.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする