用途テレビ台、ローボードとして。隠せるテレビボード ジャバラ ローボード リビングボード テレビラックリビング収納 TV台 TVラック TVボード AVボード 隠す収納
仕様【配線孔】直径約5cm(中央、上/天板から1.5cm、下/底板から2.5cmに位置)
質量(kg)20.5
色ウォルナット(木目調)
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード
天板耐荷重(kg)50
寸法(cm)【扉間口】最大幅:80.5
棚板耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×38×48
組立時間約30-40分
材質(脚部)天然木(ラッカー塗装)
内寸(cm)【脚部下】幅43/91、高さ18
総耐荷重(kg)90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:39/55.5×32×(上)9.5/(下)14.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:117.5×37.5