YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の オフィス用チェア(OAチェア)
YAMAZEN(山善)の レザーチェア
ミドルバックレザーチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314219
品番
MPM-A63(NBE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
傷に強い生地を使用
どんなデスクにも合わせやすい
用途
パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
材質
連結部/ベース:金属(スチール)、張り材:合成皮革
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×65.5×83.5-91.5
材質(座面)
合板
材質(背)
合板
材質(クッション)
ウレタンフォーム
材質(肘部)
ポリアミド
取扱説明書:
(0.82MB)