ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61314237 品番LGC-89R(WRD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

仰向けになれるオットマン内蔵型リクライニングチェア

用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェア、ゲームチェアなどに。 材質連結部/脚部:金属(スチール)、張り材:合成皮革 幅(mm)680 質量(kg)22.5 高さ(mm)760(最小 760/最大 1210) 奥行(mm)655(最小 655/最大 1600) キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)440(最小 440/ 最大 500) 材質(座面)合板+スチール 材質(背)スチール 材質(クッション)ウレタンフォーム ハンガーなし ランバーサポートあり 材質(肘部)ポリプロピレン ヘッドレストあり オットマンあり
取扱説明書:(1.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする