チェーンソーシャープナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61314280 品番CS-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます
国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属
チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能
6段階変速

用途チェーンソーシャープナーとして。 付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1 質量(kg)約0.29 電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000〜18000 本体寸法(mm)約250×72×55 連続使用時間約30分 充電時間3.5時間 コレットサイズ(mm)3/2.35 バッテリー容量(Ah)1.5 USBタイプMicroUSB タイプB 変速機タイプ1〜6変速

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする