YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
ミニテーブル コンセント付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314289
品番
EYST-5040L(AIV/WH2)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
折りたたみ式のミニテーブル
コンセント付きで在宅ワークも楽々
使いたいときにサッと出せる
用途
ミニデスク、サイドテーブルなどに。
材質
スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×44×36
天板寸法(cm)
有効:50×40
総耐荷重(kg)
5