栄研化学
栄研化学の バイオ・食品(菌)関連用品
栄研化学の 検出検査紙/キット
ぺたんチェック(R)DD 10 PTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
61314348
品番
PD0018
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
仕様
測定する集落:集落周辺に卵黄反応(白濁や真珠様光沢)が観察される黒色集落
品名
PD寒天培地(CP加)
使用目的
食品真菌検出用
アズワン品番
2-6430-28
保管環境
冷蔵
面積(cm
2
)
培地表:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000