10〜12畳用 シーリングファン(リモコン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61314770 品番 QJ46AB6RCND2
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。
引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。
リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。

仕様電球別売り 長さ(mm)天井から羽根まで:120 寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65 質量(kg)7.2 羽根:黒・茶 備考※電球別売り(60W迄×6灯)※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可 消費電力(W)373.5(ファン13.5、ランプ60×6灯=360) 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターDC 機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
注意
※シーリングファンは重量があるため設置天井の強度をご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする