仕様電球付属
長さ(mm)天井から羽根まで:120
寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65
質量(kg)7.5
色羽根:黒・茶
備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可
消費電力(W)61.5(ファン13.5、ランプ8×6灯=48)
電球(W)付属:60相当LED電球×6灯(電球色)
口金E26
使用電圧(V)AC100
モーターDC
機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー