仕様電球付属
長さ(mm)天井から羽根まで:155
寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70
質量(kg)5.8
色羽根:ホワイト・木目調
備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可
消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)
電球(W)付属:60相当LED電球×4灯
口金E26
使用電圧(V)AC100
モーターAC
機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF