2plyマスク フリーサイズ 50枚入

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード61314813 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥871
販売価格(税別)
792

広げたときに口元に空間ができやすいオメガプリーツ形状です。濡れても破れにくい、撥水性の素材です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)本体:175×90、ノーズクリップ:100 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質PPスパンボンド(2枚重ね)、ノーズクリップ/樹脂 アズワン品番6-8647-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-26
用途:
就寝時 夏場
サービス業

二層マスクを2種類購入しました。一方は少し大きめで肌が透けますが、こちらは透け感もなく、オメガプリーツでフィット感もあります。また夏用に購入したいと思います。お値段がもう少し安いと尚よいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする