東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61314858
品番
DK-2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
寸法(mm)
長さ130×外径48×高さ176
質量(g)
310
消費電力(W)
9.4
定格電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
580
首振角度(°)
縦方向90、左右350
寿命
20000時間
光色
昼白色5000K
演色指数(Ra)
85
照射角度(°)
24