ダクトライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61314867 品番DK-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。

寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250 質量(g)312 定格電圧(V)AC100 口金E26 首振角度(°)縦方向80、左右90 電球110V60Wまで(別売り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61314867
2026-02-13
用途:
美容院のライトとして
Le Ciel Bleu. 様 (サービス業)

アイアンっぽいので内装やインテリアを邪魔せず広範囲を明るくなるので気に入ってます。強いていえば配送が遅いのが難点…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする