※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リペア用シートカバー

(156件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 主な適合車種マジェスティ SG15J シングル、バック、タンデム3点セット 注文コード61315416 品番CVY-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は主な適合車種・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る

全てJASO B801の関連規格で製作されています。

主な適合純正品番
シングル:5RU-24711-00
バック:5RU-24791-10
タンデム:5RU-24751-00
タイプタッカー止め式 メーカーヤマハ 主な適合車種マジェスティ SG15J シングル、バック、タンデム3点セット 用途シートの補修、貼り換え用
注意
純正品はシートASSYですが、本製品はシートASSYではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 156
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770866
2025-05-21
用途:
アドレス110 CE47A シートカバー交換用
運輸・通信業

アドレス110 CE47Aのシートカバー交換用に購入し、サイズ感はぴったり(ちょい余裕がある感じ)で苦労することなく交換できました。耐久性はわからないですが、このお値段と品質であれば大満足です。

2025-08-07
用途:
シート補修
卸売・小売業

しっかり伸びてはりやすいです
生地が薄めなので耐久性が心配です

対象商品:
24778968
2025-05-26
用途:
アドレス125g
その他業種

アドレス125Gにつけたかったのに間違えて125Sのやつを購入してしまい、無理やりつけたらついたので助かりました!

2024-10-06
用途:
リード110のシートリペアに

リード110のシートが破れたのでリペア用品として購入しました。デザインは普通です。サイズ感もよくて位置調整で手間取ることもなかったです。へたなカバーを買うよりも張り替える方が安いのでは?と思いました。強力なタッカーなどが必要です。

対象商品:
35763375
2024-03-25
用途:
v125メンテナンス
K.T.クラフト 様

v125メンテナンスに使用。大変綺麗に仕上がっております。

1人が参考にしています
対象商品:
35763402
2023-11-05
用途:
バイクのシート修理
自動車・二輪車・自転車関連業

使っているバイクにピッタリだった。少し大きめに作ってあるので、素人でもキレイに取付けることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
35763506
2023-09-21
用途:
バイクのシート張替え
建設業・工事業

スクーピーのシートを張替えました。品質もしっかりしていてとても満足です。

対象商品:
35763375
2023-07-01
用途:
スクーターのシート張替

問題なく使用できました。車種専用で作業性が良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする