FUYAO
FUYAOの トラック整備・補修部品
FUYAOの トラック用フロントガラス
トラックフロントガラス カメラ付き ゴム式タイプ(小型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61315565
品番
56111-37120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ガラス】1537×755
メーカー
日野
年式
H11/5〜H29/4
車種
デュトロ 標準
車輌型式
XZU382M
ガラス色
グリーン
施工内容
ゴム式
ぼかし
無し
運転支援システム(カメラ)
有り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません