BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323720
品番
BC-MW1SF22WDP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。
壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質
PVC
幅(mm)
22
色
木目
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×12×1000
内寸(幅W×高さH)(mm)
19.8×9.8
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません