床用モール ストレート両面テープ付1m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61323756 品番 BC-ML1S60BEP
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。

材質PVC 幅(mm)60 ベージュ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.8×12.5×1000 内寸(幅W×高さH)(mm)30.3×9

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61323799
2025-08-25
用途:
事務所の配線隠し
サービス業

簡単に施工できました。カットも市販のプラ用ノコギリで問題なし。見た目も非常にスッキリしました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする