BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
床用モール ストレート1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323844
品番
BC-ML2S30WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール
緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質
PVC
幅(mm)
30
色
木目
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×8.5×1000
内寸(幅W×高さH)(mm)
13.9×5.7
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません