QNAP エンクロージャ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324727 品番TL-R2400PES-RP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967,780
販売価格(税別)
879,800

QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ
TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。

ドライブベイ
24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s
本体にはHDDは付属していません。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management セット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):26.29(正味):18.67 種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ 電源装置:550W (x2)、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2 対応ホットスワップ 相対湿度5 〜 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3 x 80mm、12VDC インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40(32°F〜104°F) ボタン仕様電源
注意
※本体にはHDDは付属していません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする