QNAP 10GbEスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324770 品番QSW-M3216R-8S8T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

QNAP QSW-M3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE Layer 2 ウェブ・マネージドスイッチ
リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-M3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・L2マネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M3216R-8S8Tは、高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。

適合規格
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3ae 10G Fiber
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.1AB LLDP
IEEE 802.1p Class of Service
仕様●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit セット内容QSW-M3216R-8S8T、Power Cord、Rackmount kit、Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):2.23(正味):1.52 タイプ管理:Webマネージド ポート数16 スイッチ320Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5 最大消費電力(W)80 相対湿度5%〜95% 非結露 保証期間2 年 LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス 入力電源AC クラス電磁準拠:クラスA ファンPWM VAPOベアリングファン x 2 インターフェイス管理:Web ジャンボフレーム9K 入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI ポート管理:1 x 1GbE RJ45 動作温度範囲(℃)0〜40(32°F〜104°F) コンソールRJ45 ボタン仕様リセットボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする