QNAP 10GbEスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324779 品番QSW-M3212R-8S4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチ
QSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。

適合規格
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3ae 10G Fiber
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.1AB LLDP
IEEE 802.1p Class of Service
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit 質量(kg)(総):2.19(正味):1.48 タイプ管理:Webマネージド ポート数12 スイッチ320Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5 最大消費電力(W)80 相対湿度5%〜95% 非結露 保証期間2 年 LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス 入力電源AC クラス電磁準拠:クラスA ファンPWM VAPOベアリングファン x 2 インターフェイス管理:Web ジャンボフレーム9K 入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI ポート管理:1 x 1GbE RJ45 動作温度範囲(℃)0〜40(32°F〜104°F) コンソールRJ45 ボタン仕様リセットボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする