QNAP 10GbEスイッチ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324788 品番QSW-M7308R-4X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

QNAP QSW-M7308R-4X ハーフ幅ラックマウント型100GbEマネージドスイッチ
QSW-M7308R-4X は、4つの100GbE QSFP28と8つの25GbE SFP28 ポートを備えた100GbE L2 マネージドスイッチです。QSW-M7308R-4X は、サーバールームの100G/25G サーバーやNASにアップリンクしたり、100G/25Gスイッチに接続して、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AIアプリケーションを高速化できます。手頃な価格と省スペース設計を特長としたQSW-M7308R-4X は、超高速ネットワーク伝送およびストレージソリューションを構築するために、ビジネスの超高速基幹ネットワークインフラへの素早いアップグレードを実現します。QSW-M7308R-4X は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。

適合規格
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3ae 10G Fiber
IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.1AB LLDP
IEEE 802.1p Class of Service
仕様●100GbE QSFP28:4●25GbE SFP28:8●電源装置の説明:Internal Power supply unit●MACアドレステーブル:32K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:600Gbps セット内容QSW-M7308R-4X, Power Cord, Rackmount kit, Foot pads, Screw, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):2.63(正味):1.78 タイプ管理:Webマネージド 規格認定:CE、FCC、VCCI、BSMI ポート数12 スイッチ1200Gbps 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×248.8 最大消費電力(W)100 相対湿度5%〜95% 非結露 LEDインジケーター:Per Port: Speed/Link/Activity、Per System: Power/Status/Locater 入力電源AC クラス電磁準拠:クラスA ファンPWM VAPOベアリングファン x 2 インターフェイス管理:Web ジャンボフレーム9K 入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 ポート管理:1 x 1GbE RJ45 動作温度範囲(℃)0〜40(32°F〜104°F) コンソールRJ45 ボタン仕様リセットボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする