QNAP ネットワーク拡張カード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61324840 品番QXG-10G2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カード
QXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。

仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル 適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要) セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット 規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz 対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614 ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属 対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降 コネクタNBASE-T (RJ45) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2 x NBASE-T (RJ45) 転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100Mbps コントローラMarvell AQtion AQC107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする