QNAP ネットワーク拡張カード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61324849 品番QXG-10G2SF-X710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード
2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。

仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー 適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要) セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット 寸法(mm)143.4×18.1×68.9 規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS) 対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725 ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属 対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04 コネクタSFP+ RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2 x SFP+ ポート 転送速度(Gbps)10/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする