GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005

GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005
GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005
GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005
GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005
GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005
GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005
GSM4328-100AJS PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEAR 61326005

PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台注文コード61326005品番GSM4328-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット
・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)
・電源ユニット追加用の空きスロット×1
・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。

仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする