10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61326014 品番XSM4328FV-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4
・240W電源内蔵
・電源ユニット追加用の空きスロット×1
・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS
・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。

仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus 適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS セット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1 寸法(mm)440×400×43.2 質量(kg)6.25 品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ ポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28) 消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr 型番XSM4328FV-100AJS 騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃) 機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。 速度メインポート:ギガビットポート×10 ジャンボフレーム最大12KB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする