A8000 Nighthawk AXE3000 トライバンド Wifi 6E USB3.0アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61326084 品番A8000-100PAS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小規模オフィスや店舗に最適なWiFi 6対応アクセスポイント
最新WiFi 6Eに対応したUSBアダプターで、PCに挿して簡単にWiFi環境をアップグレードできます (対応OS: Windows10 / 11)。
トライバンド 6GHz帯 対応
1201 (6GHz) + 1201 (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz) のトライバンド対応で、環境に合わせて接続する周波数帯を選択できます (6GHzはWindows11のみ使用可能)。
USB3.0 延長ケーブル付属
スタンドと延長ケーブルが付属しており、挿しにくい場所にあるUSBポートにも接続できます。
WPA3対応
最新のセキュリティ規格WPA3に対応しており、お使いのパソコンのWiFiセキュリティを強化できます。
業界最長クラスの保証
無償メーカー保証期間は3年間。サポートセンターも365日年中無休の日本語サポートで安心。

仕様【2.4GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40MHz【5GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz【6GHz AX】2x2 (Tx/Rx) 1024/256-QAM 20/40/80MHz 寸法(mm)93.0×31.4×14.45(アダプター本体)、63.14×44.67×35.19(スタンド) セキュリティWPA3 伝送速度(Mbps)2.4GHz AX:最大574、5GHz AX:最大1201、6GHz AX:最大1201 インターフェイスUSB 3.0、USB 2.0との下位互換性 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi規格:AXE3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする