アイオ産業
アイオ産業の キッチン
アイオ産業の キッチン本体
アイオ産業の セクショナルキッチン
KLH 薄型多目的吊戸棚 標準 右吊元扉 間口500mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61326197
品番
KLH500U2SW
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。コンパクト設計で設置場所を選びません。
仕様
鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ
色
スノーホワイト
高さ(mm)
410+25
奥行(mm)
210
間口(mm)
500
仕上
不燃加工:標準
吊元
右
関連資料:
配達対応エリア(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は
配達対応エリア
をご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
茨城県
数量1以上のご注文
お送りできません
栃木県
数量1以上のご注文
お送りできません
群馬県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
東北地方
数量1以上のご注文
お送りできません
関東地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
信越地方
数量1以上のご注文
お送りできません
北陸地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中部地方
数量1以上のご注文
お送りできません
関西地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません