KLH 薄型多目的吊戸棚 標準 間口750mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61326240 品番KLH750U2SW
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧迫感のない薄型ながらしっかり収納。コンパクト設計で設置場所を選びません。

仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ スノーホワイト 高さ(mm)410+25 奥行(mm)210 間口(mm)750 仕上不燃加工:標準
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする