AG7340 使い捨てプラスチック手袋 粉なし

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 61326817 品番 AG7340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

指先までしなやかにフィットするパウダーフリー(粉なし)のプラスチック手袋。清拭や排泄介助、掃除など、負荷のかかる作業でも破れにくくなっています。塩化ビニール製のため、天然ゴムアレルギーの方も安心。

サイズS 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.2 手のひらまわり(cm)約17.0 材質塩化ビニール、可塑剤 クリア 厚さ(mm)0.1(指先部)、0.08(てのひら部) 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途医療・介護、感染症対策、レジ打ち、家事、園芸、毛染めなど 質量(g)約3.5/枚 アズワン品番65-0308-77
注意
※調理など食品に直接触れる作業には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
調理用、掃除用
卸売・小売業

厚すぎず薄すぎず、つけた時の気持ち悪い感じもなく何の問題もなく使用しています。

対象商品:
61326826
2022-11-04
用途:
耐久性とフィット感が良い
株式会社朝日テクノ 様 (製造業)

透明度が高くてゴワゴワせず満足しています。
使い捨てには勿体無いほどシッカリしてると思う。

対象商品:
61326826
2020-12-18
用途:
掃除をする際
その他業種

かなりの指への密着感があり安心して使用できると思います。
強度もあり穴があいたりせず良かったです。
手首回りにも少し密着感があったらもっと良いかも。

2人が参考にしています
2024-12-03
用途:
掃除等
新開工業株式会社 様 (製造業)

掃除等する際に軍手の下に重ねて使用し指先等の汚れ防止

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする