栄研化学
栄研化学の バイオ・食品(菌)関連用品
栄研化学の 検出検査紙/キット
ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
61327219
品番
PD0017
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
アズワン品番
2-6430-26
保管環境
冷蔵
品名
MYP寒天培地
使用目的
セレウス金検出用
測定内容
【測定する集落】集落周辺に卵黄反応(白濁や真珠様光沢)が観察される黒色集落
表面積
【培地】10cm2cm
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000