ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61327273 品番 NSF-250-SCI
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。

種別三角フラスコ 材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン 容量(mL)250 外径×高さH(Φmm×mm)最大85×147 ねじ口規格(GL)32 アズワン品番4-2284-02
注意
※オートクレーブ・乾熱滅菌をする際は、フタを外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする