ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61328567 品番 M-TM10BBBK/EC
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! 環境に配慮した簡易パッケージを採用。 Bluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック サイズM 質量(g)【マウス本体】約66※電池含む 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月間 ボタン数4個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間約307時間 連続待機時間約833日 ホイール数1個 電池使用可能期間約596日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

静音マウスクリック音
ウルトラスリムマウス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする